{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotchlite™ Reflective Material 8910 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8910 | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Tipo de producto | Lámina protectora | |
| Material lámina | Polipropileno (PP) | |
| Características | Resistente al agua | |
| Reutilizable | sí | |
| Resistencia a la temperatura hasta | 60 °C |
| Número de artículo | 7100318505 | |
| EAN / GTIN | 06947054526718 | |
| Número del fabricante | 7100318505 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |