3M™ DBI-SALA® Delta™ Safety Harnesses

Nr art.: 7100317865
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta DBI-SALA® Delta™ Auffanggurt
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Liczba uch do mocowania 1 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania tył
Wielkości międzynarodowe onesize
Wyścielenie Wyściółka pleców; Wyściółka ramion
Norma EN 361
Z karabińczykiem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100317865
EAN / GTIN 03660570049716
Numer producenta 7100317865
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The DBI-SALA® Delta™ full-body harness offers innovative features such as an ergonomic fit and feel, lightweight buckles and high-strength webbing. Employing a no tangle triangle pattern creates a frame that allows the harness to easily fall into place when donned. The DBI-SALA® Delta™ harness features revolving adjusters, which allow for quick adjustment and eradicates loose strap ends.

Zaleta:

  • No-tangle design helps to give the correct fit of the harness
  • Revolving vertical torso adjuster provides quick and easy adjustment
  • Stand Up Dorsal D-Ring
  • Covered labels & 3M™ Connected Safety ID (CSID)
  • Built-in Impact Indicators
  • Lanyard Keepers