3M™ DBI-SALA® Delta™ Harnașamente de siguranță

Cod articol.: 7100317865
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului DBI-SALA® Delta™ Auffanggurt
Tip produs Ham de siguranţă
Material curea Poliester
Numărul de ochi de captare 1 buc.
Amplasarea inelului de prindere tył
Mărimi internaţionale onesize
Burete Spate capitonat; Suport pentru umeri
Standard EN 361
Cu carabină nein

Identificare și clasificare

Cod articol 7100317865
EAN / GTIN 03660570049716
Număr producător 7100317865
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Hamul DBI-SALA® Delta™ oferă caracteristici inovatoare, cum ar fi o potrivire și o senzație ergonomică, catarame ușoare și o chingă de înaltă rezistență. Prin utilizarea designului triunghiular fără unghi, se utilizează un cadru, care permite atașarea ușoară a hamului de siguranță. Hamul DBI-SALA® Delta™ are dispozitive de reglare rotative care permit reglarea rapidă și elimină capetele slăbite ale curelei.

Avantaj:

  • Triunghi fără unghi pentru stabilitate dimensională bună și scaun corect al hamului de siguranță
  • Reglare verticală a părții superioare a corpului pentru reglarea rapidă și ușoară a curelei
  • Ochi de prindere spate cu auto-ridicare
  • Etichete acoperite și ID-ul de siguranță conectat 3M™ (CSID)
  • Indicatoare de impact încorporate
  • Element de fixare