3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 – wygodna uprząż zabezpieczająca, pozycjonująca i ratownicza 1112735, rozmiar 1, 1 sztuka w opakowaniu

Nr art.: 7100316791
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurt
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Liczba uch do mocowania 1 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania tył
Wyścielenie Wyściółka pleców; Wyściółka ramion
Norma EN 361
Z karabińczykiem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100316791
EAN / GTIN 03660570058121
Numer producenta 7100316791
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Pasy bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ zostały zaprojektowane w celu optymalizacji dopasowania, funkcjonalności i wydajności, a jednocześnie spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności niezbędne w codziennej pracy. Model ExoFit™ został ulepszony, aby jeszcze lepiej sprostać rosnącym oczekiwaniom i pomóc Ci osiągać nowe szczyty. Pasy bezpieczeństwa ExoFit™ są stale udoskonalane dzięki badaniom w dziedzinie inżynierii i budownictwa oraz uzupełniane o najnowsze osiągnięcia w zakresie materiałów i technologii. 3M™ DBI-SALA® oferuje innowacyjną gamę uprzęży bezpieczeństwa, które pomogą Twojemu zespołowi osiągać większe wysokości. Przejdź na nową generację uprzęży zabezpieczających 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 i XE200, aby Twoi pracownicy czuli się komfortowo nawet w niewygodnych miejscach.

Zaleta:

  • Paski piersiowe ułożone w kształcie litery X z centralnym pierścieniem D służącym jako punkt zaczepowy – zoptymalizowane dopasowanie do ciała
  • Regulator obrotowy długości tułowia zapewniający szybkie, bezpieczne i wygodne dopasowanie uprzęży bezpieczeństwa
  • Samozamykający się zapięcie automatyczne zapewnia pewne połączenie z paskiem, dzięki czemu konieczne jest jedynie kilka drobnych regulacji
  • Wbudowany tunel pHSG umożliwia szybkie i łatwe podłączanie oraz odłączanie osobistych urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
  • Zintegrowane, płaskie pętle do stóp w systemie zawieszenia
  • Automatycznie prostujące się oczko mocujące (wykonane z lekkiego aluminium) umożliwia skuteczne łączenie elementów tylnych
  • Uchwyty do pasów bezpieczeństwa, które można wielokrotnie używać i przestawiać, umożliwiające szybkie i łatwe zawieszanie karabinków
  • Wbudowany system 3M™ Connected Safety ID (RFID) ułatwiający zarządzanie zapasami, kontrolami i dokumentacją