Arnés de seguridad de posicionamiento/rescate 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort 1112735, tamaño 1, 1 unidad/caja

Número de artículo: 7100316791
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurt
Tipo de producto Arnés
Material correa Poliéster
Número de ojales de sujeción 1 ud.
Colocación ojales de sujeción detrás
Acolchado Acolchado para la espalda; Hombreras
Norma EN 361
Con mosquetón no

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100316791
EAN / GTIN 03660570058121
Número del fabricante 7100316791
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La gama de arneses de cuerpo completo 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ ha sido diseñada para ayudar a lograr un ajuste, uso y eficiencia óptimos a la vez que cumple con los requisitos de seguridad y rendimiento para el trabajo cotidiano. A medida que continúa aumentando las expectativas y alcanza nuevas alturas, el ExoFit™ se ha elevado para escalar con usted. Los arneses ExoFit™ siguen evolucionando a través de la ingeniería y la investigación en el lugar de trabajo, así como los avances en nuevos materiales y tecnologías. Estamos ampliando sus opciones y, con nuestra gama de arneses 3M™ DBI-SALA® innovados, su equipo podrá alcanzar mayores alturas de forma segura. Eleve su arnés de seguridad a la próxima generación de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 y XE200 para que sus empleados se encuentren cómodos en lugares incómodos.

Ventaja:

  • Conjunto de hebilla cruzada en el pecho para el punto de fijación delantero central para detención de caídas: posición optimizada en el cuerpo
  • Ajustadores para el torso giratorios para un ajuste rápido, seguro y cómodo del arnés
  • Las hebillas de conexión rápida con bloqueo automático aseguran el contacto con la cincha, reduciendo la necesidad de reajustar
  • El túnel pSRL integrado permite conectar y desconectar rápida y fácilmente los sistemas retráctiles personales
  • Se incluyen correas de alivio para traumatismo por suspensión con diseño de perfil bajo
  • La anilla en D en posición vertical automática (aluminio ligero) permite conexiones dorsales eficientes
  • Equipado con alojamientos para los ganchos de la eslinga reposicionables para una fijación rápida y fácil de los mosquetones con cierre automático y los ganchos
  • 3M™ Connected Safety ID (RFID) integrado para simplificar el inventario, la inspección y la gestión de registros