Karabińczyk 3M™ Protecta® z zamknięciem śrubowym, szerokość otworu 17 mm, stal ocynkowana, AJ5001

Nr art.: 7100316342
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Protecta® Karabiner mit Schraubverschluss, 17 mm Öffnung, verzinkter Stahl, AJ5001
Rodzaj produktu Karabińczyk
Typ zamknięcia Zakrętka
Liczba karabińczyków 1 szt.
Rozwarcie maks. 17 mm
Norma EN 362
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100316342
EAN / GTIN 03660570024768
Numer producenta 7100316342
Numer L L01130 113827
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą karabinków 3M™ Protecta® z zamknięciem śrubowym można utworzyć półtrwałe połączenie między elementami systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości (np. między uprzężą a linką zabezpieczającą lub między linką pozycjonującą a pasem).

Zaleta:

  • Przyjazna dla użytkownika, kompaktowa konstrukcja
  • Karabińczyk o regulowanej szerokości otwarcia, wykonany ze stali lub aluminium
  • Wszechstronne mocowanie do systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
  • Odporny na korozję
  • Dostępne w wielu rozmiarach i kształtach
  • Zalecany do zastosowań w górnictwie, przemyśle naftowym i gazowym, sektorze użyteczności publicznej, energetyce wiatrowej oraz ogólnych zastosowaniach przemysłowych
  • Spełnia wymagania normy EN 362
  • Konstrukcja ze stali lub aluminium o wysokiej wytrzymałości
  • Solidny i lekki
  • Karabinek z zamknięciem śrubowym służący do tworzenia półtrwałego połączenia między elementami systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości