{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Protecta® Karabiner mit Schraubverschluss, 17 mm Öffnung, verzinkter Stahl, AJ5001 | |
| Tipo de producto | Mosquetón | |
| Tipo de cierre | Cierre de rosca | |
| Número de mosquetones | 1 ud. | |
| Anchura de abertura máx. | 17 mm | |
| Norma | EN 362 | |
| Material | Acero |
| Número de artículo | 7100316342 | |
| EAN / GTIN | 03660570024768 | |
| Número del fabricante | 7100316342 | |
| Número L | L01130 113827 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |