• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ Protecta® Fall Protection Roofers Set, Anchor, Harness, Rope Grab/Lanyard, 10 m Lifeline, Backpack, 1150511

Nr art.: 7100314929
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100314929
EAN / GTIN 03660570056448
Numer producenta 7100314929
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

When it comes to fall protection, it is essential that equipment operates perfectly and quickly. Lightweight, portable Protecta® Fall Protection kits are ideal for your industry. They’re easily stored and transported from one location to another in the backpack and they can be set up by one worker. 3M™ Protecta® Roofers Set 1150511 includes a 3M™ Protecta® E200 Standard Vest Style Fall Arrest Harness (1161610), a 3M™ Protecta® Viper™ LT Rope Grab (AC4002), a 3M™ Protecta® Viper™ LT Rope Grab Rope kermantle (AC4010), a 3M™ Protecta® Sling Polyester Webbing (AM450/100) and a 3M™ Protecta® backpack (9513331)

Zaleta:

  • 3M™ Protecta® E200 Comfort Belt Style Fall Arrest Harness, Black, Medium/Large ( 1161646)
  • 3M™ Protecta® Shock Absorbing Lanyard, Twin-leg, Elastic, 1,50 m, self-locking twist lock carabiner (18 mm opening, 25 kN breaking strength), self-locking scaffold hook (50 mm opening, 23 kN breaking strength) (1260329)
  • 3M™ Protecta® Work Positioning Trigger Lanyard, Adjustable to 2,00 m (1200314)
  • 3M™ Protecta® E200 Backpack, Black (9513331) with product overview insert
  • CE certified to EN361:2002, EN358:1999; EN355:2002; EN358:1999; EN362:2004
  • Industries: Industry, telecommunications, utilities, service, maintenance, workplace positioning, etc.