Set de protecție împotriva căderilor 3M™ Protecta® pentru acoperitori, dispozitiv de ancorare, ham de siguranță, clemă/lanț pentru frânghie, 10 m frânghie de siguranță, rucsac, 1150511

Cod articol.: 7100314929
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100314929
EAN / GTIN 03660570056448
Număr producător 7100314929
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Când vine vorba de protecția împotriva căderii, este important ca echipamentul să funcționeze corect și rapid. Seturile ușoare de protecție împotriva căderii sunt ușor de transportat și adaptate la cerințele locului de muncă. Echipamentul poate fi depozitat rapid și ușor în rucsac și astfel transportat la următorul loc de utilizare.

Avantaj:

  • Ușor și portabil
  • Conținutul seturilor este depozitat convenabil în ambalaj
  • Transport ușor de la o locație la alta
  • Seturile oferă o soluție simplă pentru o gamă largă de aplicații atunci când lucrați la înălțime