3M™ Protecta® Sanchoc™ Eslinga con absorbedor de energía, cuerda Kernmantle, ramal doble, 1,50 m, AE532/2

Número de artículo: 7100309280
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Sanchoc
Denominación del fabricante 3M™ Protecta® Sanchoc Energieabsorber; 3M™ Protecta® Sanchoc™ Falldämpfendes Verbindungsmittel
Directiva / etiquetado Identificación CE
Longitud cinta 1.500 mm
Material cinta Poliamida
Tipo de cierre Hook2Hook
Tipo de producto Amortiguador de caída
Cinta sí
Con mosquetón sí
Para el uso en bordes sí
Longitud total L 1.500 mm
Norma EN 355

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100309280
EAN / GTIN 03660570003879
Número del fabricante 7100309280
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las eslingas con absorbedor de energía 3M™ Protecta® Sanchoc están disponibles en varios materiales. Las eslingas de cuerda están fabricadas con cuerda de poliamida trenzada de 10,5 mm de diámetro. Las terminaciones de la cuerda están cosidas con hilo de poliéster de alta resistencia. Las eslingas con absorbedor de energía de cincha están fabricadas con cincha flexible de 25 mm o 45 mm de ancho. Son agradables de usar y muy resistentes a la abrasión, con una vida útil excelente. Diseñadas para personas que trabajan expuestas sobre bordes, nuestras eslingas con absorbedor de energía 3M™ Protecta® Sanchoc Edge Tested (de cuerda o cincha) se prueban rigurosamente en un borde con un radio de 0,5 mm. Todos los modelos tienen etiquetas de identificación protegidas dentro de la cubierta transparente del paquete absorbedor. Disponibles en una amplia gama de longitudes, diseños y opciones de conectores.

Ventaja:

  • Utilice las eslingas con absorbedor de energía 3M™ Protecta® con un arnés anticaída 3M como parte de un sistema completo de protección anticaídas
  • La eslinga de detención de caídas con absorbedor de energía detiene la caída de manera segura y reduce el impacto en el cuerpo
  • Certificación CE según la norma EN355
  • Varias configuraciones disponibles para una gran variedad de aplicaciones