3M™ Protecta® E200 – wygodna uprząż bezpieczeństwa do prac z wykorzystaniem lin, rozmiar XL, 1161766

Nr art.: 7100309265
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Protecta® E200 Auffanggurt
Kolor czarny
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Masa netto maks 140 kg
Liczba uch do mocowania 1 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania tył
Wyścielenie Wyściółka pleców
Norma EN 361
Masa całkowita 2,5 kg
Z karabińczykiem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100309265
EAN / GTIN 03660570056431
Numer producenta 7100309265
Numer L L01130 113630
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Niezawodna ochrona, wygoda noszenia i zakładania, dostępność w różnych wersjach i konfiguracjach – to cechy charakterystyczne uprzęży bezpieczeństwa 3M™ Protecta® E200. Cechy charakterystyczne naszego pasa bezpieczeństwa to automatycznie regulowane uchwyty na linki zabezpieczające oraz wyjątkowo miękka i wytrzymała wyściółka w pasie w modelach komfortowych. Dzięki brakowi luźnych końcówek pasków zapewniasz sobie wygodę i unikasz plątania się, a solidny i wytrzymały pasek ułatwia noszenie torb narzędziowych. Wskaźniki obciążenia pozwalają łatwo sprawdzić, czy uprząż bezpieczeństwa jest w nienaruszonym stanie, i przyczyniają się do jej bezpiecznego użytkowania. Ukryte etykiety informacyjne chronią ważne informacje przez cały okres użytkowania uprzęży bezpieczeństwa.

Zaleta:

  • Samoregulujący uchwyt do liny, ułatwiający zaczepianie i odczepianie karabinków
  • Wskaźniki obciążenia pozwalają łatwo sprawdzić, czy uprząż bezpieczeństwa jest w nienaruszonym stanie, i przyczyniają się do jej bezpiecznego użytkowania
  • Proste i wyraźne oznaczenie wszystkich punktów mocowania zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości
  • Brak luźnych końcówek pasków dla większego komfortu noszenia i zapobiegania zaplątaniu się
  • Duże oczko mocujące z tyłu