3M™ Protecta® E200 komfortní bezpečnostní postroj pro práci na laně, XL, 1161766

Artiklové číslo: 7100309265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Protecta® E200 Auffanggurt
Barva Černá
Druh produktu Zachycovací postroj
Materiál pás Polyester
Užitná hmotnost max. 140 kg
Počet záchytných ok 1 ks
Umístění záchytného oka vzadu
Polstrování Polstrování zad
Norma EN 361
Hmotnost celkem 2,5 kg
S karabinkou ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309265
EAN / GTIN 03660570056431
Číslo výrobce 7100309265
L-číslo L01130 113630
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Postroj 3M™ Protecta® E200 je navržen pro spolehlivou ochranu, pohodlí při nošení a nošení a je k dispozici v různých provedení a vybavení. Speciální vlastnosti našeho postroje pro zachycení pádu jsou automatické nastavení držáků lanyardů, stejně jako obzvláště měkké a odolnější vycpávky na bocích u modelů Comfort. Bez volných konců popruhů zůstanete pohodlně a bez zamotání a robustní a odolný pás usnadňuje přenášení brašny na nářadí. Indikátory napětí usnadňují zjistit, zda je kabelový svazek neporušený a podporují jeho bezpečné použití. Skryté štítky chrání důležité informace po celou dobu životnosti bezpečnostního postroje.

Výhoda:

  • Držák na šňůrku pro snadné parkování a uvolnění karabinkových háčků
  • Indikátory napětí usnadňují zjistit, zda je kabelový svazek neporušený a podporují jeho bezpečné použití
  • Jednoduchá a jasná identifikace všech montážních bodů pro pojistka proti pádu
  • Žádné volné konce popruhu pro větší pohodlí a proti zamotání
  • Velká zadní západka