3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Comfort – pas bezpieczeństwa do wspinaczki i pozycjonowania na morzu, kompatybilny z kamizelkami ratunkowymi, rozmiar duży, 1101570

Nr art.: 7100309240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Comfort Offshore-Sicherheitsgurt zum Klettern und Positionieren, kompatibel mit Schwimmwesten, groß, 1101570
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Materiał pasa Poliester
Masa netto maks 140 kg
Liczba uch do mocowania 1 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania tył
Wielkości międzynarodowe L
Norma EN 361

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100309240
EAN / GTIN 03660570056288
Numer producenta 7100309240
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uprząż zabezpieczająca 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ oferuje innowacyjne zabezpieczenia i cechy konstrukcyjne, które pozwalają pracownikom pracować w sposób inteligentny, szybki i bezpieczny, a także zwiększyć wydajność. Pasy bezpieczeństwa ExoFit NEX są wykonane z miękkiej, ale niezwykle wytrzymałej taśmy i spełniają najwyższe wymagania nawet w najtrudniejszych warunkach. Nośność: 140 kg.

Zaleta:

  • Obrotowe adaptery do tułowia pozwalają łatwo i szybko dopasować pas oraz go zamocować
  • Automatycznie prostujące się oczko mocujące na plecach umożliwia skuteczne połączenia w okolicy pleców
  • Klamry szybkiego zapinania z podwójnym blokowaniem mocują taśmę i zapobiegają przesuwaniu się regulacji (dostępne w wybranych modelach)
  • Lekkie aluminiowe ucha mocujące
  • We wszystkich modelach w zestawie znajdują się zintegrowane pętle na stopy typu „hanging trauma”
  • Wbudowane wskaźniki upadku
  • Etykiety zabezpieczone, wyposażone w technologię 3M™ Connected Safety ID (CSID)
  • Dostępne w różnych wersjach, konfiguracjach oraz z różnymi opcjami mocowania nóg i klatki piersiowej.
  • Ponadto dostępne są akcesoria, które można dokupić, aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort użytkowania pasów.