Harnais de sécurité en mer pour escalade/maintien en position 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Comfort, compatible gilet de flottaison, Large, 1101570

Réf.: 7100309240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Comfort Offshore-Sicherheitsgurt zum Klettern und Positionieren, kompatibel mit Schwimmwesten, groß, 1101570
Type de produit harnais
Matériau sangle Polyester
Poids utile max. 140 kg
Nombre d’anneaux de retenue 1 pc.
Emplacement des anneaux d’amarrage arrière
Taille internationale L
Norme EN 361

Identification et classification

Référence article 7100309240
EAN / GTIN 03660570056288
Réf. fabricant 7100309240
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le harnais 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ offre des dispositifs de sécurité innovants et des caractéristiques de conception qui permettent aux travailleurs de travailler intelligemment, rapidement et en toute sécurité, augmentant ainsi la productivité. Conçus avec des sangles souples mais extrêmement durables, les harnais ExoFit NEX sont conçus pour fonctionner selon les normes les plus élevées dans les environnements les plus difficiles. Capacité utilisateur : 140 kg.

Avantage(s):

  • Les dispositifs rotatifs de réglage du buste ajustent l'ajustement du harnais avec facilité et rapidité et verrouillent la sangle en place
  • L'anneau en D d'accrochage dorsal debout automatique permet des connexions dorsales efficaces
  • Les boucles automatiques à double verrouillage se verrouillent sur la sangle du harnais et empêchent les ajustements de glisser (disponibles sur certains modèles)
  • Anneaux en D en aluminium léger
  • Sangles anti-traumatisme en suspension intégrées incluses sur tous les modèles
  • Témoins de chute intégrés
  • Étiquettes protégées, équipées de l’identifiant de sécurité connecté (CSID) 3M™
  • Disponible dans plusieurs styles, configurations et options de connexion pour les jambes et la poitrine, et des accessoires rétro-ajustables sont disponibles pour améliorer encore la commodité de votre harnais