{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 50 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Talerze | włókno szklane | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe | |
| Opakowanie | karton | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Widoczność miejsca szlifowania | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 7100304127 | |
| EAN / GTIN | 04064035079604 | |
| Numer producenta | 7100304127 | |
| Numer L | L01130 112283 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |