Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3, 86580, 80+, T41, 125 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, EN, 25/paquet, 50 pièces/carton

Réf.: 7100304127
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Cubitron™ 3
Référence fabricant 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe
Emballage Carton
Sommaire 50 pc.
Description de la forme forme plate
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Fibres de verre
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif Cubitron™ III
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour ponçage de révision
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 7100304127
EAN / GTIN 04064035079604
Réf. fabricant 7100304127
Article hors catalogue L01130 112283
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le rendement de nouvelle génération de roue à découper 3M™ Cubitron™ 3 est appuyé par plus de 100 ans d'innovation de 3M dans le domaine du travail des métaux.Tout comme les autres abrasifs industriels 3M, cette meule est conçue pour résister à de nombreuses utilisations, notamment le tronçonnage des métaux les plus durs.Elle est également conçue pour offrir un meilleur rendement lorsqu'elle fonctionne plus rapidement, donc disposer d'un outil capable de maintenir sa vitesse est essentiel.Libérez son plein potentiel en le jumelant à une puissante et durable meuleuse renvoi d'angle 3M pour un rendement et une durabilité accrus dans des milieux industriels rigoureux. N'oubliez jamais d'utiliser un protège-outil et de ne pas dépasser la vitesse de fonctionnement maximale indiquée sur la meule.3M offre tout ce dont vous avez besoin pour fournir à votre équipe des solutions de pointe, ce qui signifie que vous et votre équipe serez prêts à relever tous les défis qui se présenteront à vous.

Avantage(s):

  • FONCTIONNALITÉ SPÉCIFIQUE : crée des coupes perpendiculaires à l'aide du bord extérieur du disque, ce qui le rend idéal pour couper le métal, y compris la tôle marine ou de carrosserie automobile, les tubes en acier inoxydable, les tuyaux d'échappement, les colliers de serrage, les fixations rouillées, etc.
  • VITESSE AMÉLIORÉE : offre un taux de coupe jusqu'à 10 % plus élevé par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II, ce qui contribue à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir la tâche.
  • MOINS DE CHANGEMENTS : enlève jusqu'à 3 fois plus de matière par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II.
  • DURABLE : conçu pour durer 2 fois plus longtemps que ses principaux concurrents.
  • GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie de liaison moléculaire, avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral

Téléchargements et documents

De la même série "Cubitron™ 3" Afficher tout