Disc de tăiere 3M™ Cubitron™ 3, 88775, 36+, T41, 125 mm x 2 mm x 22,23 mm, RO, 25/pachet, 50 bucăți/pachet

Cod articol.: 7100304000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăți
  • Pași de comandă: 50 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 50 buc.
Formă plat
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Formă 41
Denumirea producătorului 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea albastru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Procedeu de şlefuire Degroşare
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 7100304000
EAN / GTIN 04064035079260
Număr producător 7100304000
L-Număr L01130 112184
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Popis:

Model 3M™ Cubitron™ 3 řezný kotouč přináší výkon nové generace s více než 100 lety inovací 3M v kovovýrobě. Stejně jako ostatní průmyslové brusiva 3M je tento kotouč určen pro různé aplikace, včetně řezání nejtvrdších kovů. Je také navržen tak, aby poskytoval lepší výkon při vysokých rychlostech. Proto je rozhodující nástroj, který udržuje rychlost. Naplno si svůj potenciál zrealizujeme kombinací s výkonným a odolným 3M úhlové brusky pro lepší výkon a odolnost v náročných průmyslových podmínkách. Vždy nezapomeňte použít ochranný kryt nástroje a nepřekračujte maximální provozní rychlost uvedenou na disku. 3M má vše, co potřebujete k tomu, abyste vybavili své zaměstnance špičkovými řešeními v oboru, takže vy a váš tým jste připraveni na každou výzvu, které čelíte.

Výhoda:

  • FUNKČNÍ SPECIALISTA: Vytváří vertikální řezy s vnějším okrajem kotouče, takže je ideální pro řezání kov, včetně panelů karoserie nebo lodi, trubek z nerezové oceli, výfukových trubek, svorky, zrezivělých spojovacích prvků a dalších.
  • VYLEPŠENÁ RYCHLOST: Poskytuje až o 10 % vyšší rychlost řezu ve srovnání s brusivy 3M™ Cubitron™ II, čímž se zkrátí čas a tlak potřebný k dokončení úlohy.
  • MÉNĚ ZMĚN: Odstraňuje až 3x více materiál ve srovnání s brusivy 3M™ Cubitron™ II.
  • DLOUHÁ ŽIVOTNOST: Navrženo tak, aby vydrželo až 2x déle než přední konkurenti.
  • REVIDOVANÉ ZRNO 3M s PŘESNÝM FORMOVANÝM ZRNEM: Společnost 3M zrevidovala přesně tvarované keramické trojúhelníkové zrno pomocí patentovaných pokroků ve tvaru zrna a technologii molekulárního lepení, aby vytvořila úhlové struktury, které se neustále rozbíjejí do nových ostrých hrotů zrna.
  • To znamená, že se nosí rovnoměrně a ochlazuje se optimálním rozpadem minerálů.