Tarcza kompaktowa Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro DP-UW, 152,4 mm x 3 175 mm x 25,4 mm, 9C XCRS+

Nr art.: 7100290763
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 16 sztuki
  • Etapy zamówienia: 16 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100290763
EAN / GTIN 00068060659026
Numer producenta 7100290763
Numer L L01130 113611
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do prac związanych z gratowaniem i wykańczaniem powierzchni należy stosować tarczę kompaktową Scotch-Brite™ PRO, która zapewnia wysoką wydajność szlifowania i długą żywotność. Nasze łatwo obracające się, tłoczone tarcze kompaktowe szybko i dokładnie usuwają zadziory. Są miękkie, co pozwala uniknąć uszkodzeń, ale jednocześnie tak wytrzymałe i odporne na zużycie jak żelazo, dzięki czemu rzadziej trzeba je wymieniać. Są one wytwarzane z precyzyjnie uformowanych ceramicznych ziaren ściernych, które są osadzone na tkaninie nylonowej. Twardość materiału ceramicznego w połączeniu z ziarenkami samonastawnymi wydłuża żywotność, a prace można wykonywać szybciej, nie rezygnując przy tym z pożądanego gładkiego efektu ani z możliwości regulacji obróbki za pomocą ściernic Scotch-Brite. Tarcze PRO Kompakt do okrawania i obróbki wykańczającej doskonale nadają się dla producentów OEM oraz do renowacji i konserwacji rurociągów. Te wytrzymałe, wysokowydajne tarcze szlifierskie są niezawodne w usuwaniu zanieczyszczeń, osadów korozyjnych i innych zanieczyszczeń, nie obciążając ani nie naruszając kształtu gwintu. Dzięki temu rurociągi można szybciej przywrócić do eksploatacji.

Zaleta:

  • Warto skorzystać z kompaktowej tarczy szlifierskiej o większej trwałości
  • Szybsze okrawanie
  • Miękka, wytrzymała i gładka ściernica, zapewniająca szerokie możliwości regulacji podczas obróbki

Zalecenie:

  • Do zastosowań metalowych w przemyśle olejowym i gazowym