Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro kompaktní kotouč DP-UW, 152,4 mm x 3 175 mm x 25,4 mm, 9C XCRS+

Artiklové číslo: 7100290763
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 16 kusy
  • K objednání po násobcích: 16 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100290763
EAN / GTIN 00068060659026
Číslo výrobce 7100290763
L-číslo L01130 113611
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte kompaktní kotouč Scotch-Brite™ pro pro vysoký výkon broušení a životnost nástroje při odstraňování otřepů a dokončování. Naše kompaktní disky s hladkým chodem odstraňují otřepy rychle a čistě. Jsou měkké, aby se zabránilo poškození, ale stejně silné a odolné proti opotřebení jako železo, takže je třeba je vyměnit méně často. Jsou vyráběny s přesně tvarovanou keramickou brusicí zrninou lepenou na nylonovou tkaninu. tvrdost keramického materiálu v kombinaci se samoostřicím zrnem prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší práci bez ztráty požadovaného hladkého výsledku nebo nastavitelného obrábění brusných kotoučů Scotch-Brite. Kompaktní disky pro pro odstraňování otřepů a dokončovací jsou ideální pro OEM a pro rehabilitaci a údržbu potrubí. Tyto robustní, vysoce výkonné brusné kotouče spolehlivě odstraňují nečistoty, korozi a další nečistoty bez zatížení nebo vlivu na tvar závitu. V důsledku toho lze potrubí znovu uvést do provozu rychleji.

Výhoda:

  • Použijte kompaktní brusný kotouč s delší životností
  • Rychlejší odstraňování otřepů
  • Měkký, silný a hladký brusný kotouč s vysoce nastavitelnými možnostmi obrábění

Doporučení:

  • Pro kovové aplikace v olej a plynárenském průmyslu