Ściernica siatkowa 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 120+, 152 mm x NH, matryca 600Z, 50 szt./opakowanie, 300 szt./karton

Nr art.: 7100288136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 300 sztuki
  • Etapy zamówienia: 300 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100288136
EAN / GTIN 00068060665270
Numer producenta 7100288136
Numer L L01130 113266
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szlifowanie w nowym wydaniu. Ograniczanie zapylenia i wydajność szlifowania nie są już sprzecznościami. Dzięki połączeniu legendarnej technologii precyzyjnie formowanego ziarna ceramicznego 3M™ z siatkowym nośnikiem, ściernica 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W zapewnia najlepszą w branży wydajność szlifowania, a jednocześnie umożliwia szlifowanie praktycznie bezpyłowe. Precyzyjne ziarno ceramiczne 3M™ nieustannie pęka, tworząc ostre krawędzie tnące, i zapewnia dwukrotnie większą trwałość oraz dwukrotnie większą wydajność cięcia w porównaniu z wiodącymi tarczami siatkowymi konkurencji. Wykorzystaj zalety ściernicy 3M Xtract™ Cubitron™ II z siatką 710W, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w swojej branży – od obróbki metalu i drewna po zastosowania w lotnictwie i kosmonautyce, przemyśle stoczniowym, kolejowym oraz w zakładach motoryzacyjnych OEM. Zapewnia bezpieczniejsze środowisko pracy. Czyste miejsce pracy to bezpieczniejsze miejsce pracy. Ściernica 3M Xtract™ z siatką o ziarnistości 710W umożliwia odsysanie ponad 95% pyłu powstającego podczas szlifowania, zmniejsza narażenie na cząsteczki unoszące się w powietrzu oraz zapewnia zdrowsze, praktycznie bezpyłowe środowisko pracy. Ponadto precyzyjny punkt celowniczy 3M™ na tarczy wymaga mniejszego nacisku ze strony użytkownika, co sprawia, że szlifowanie jest bardziej komfortowe. Poznaj zalety systemu 3M Xtract™. 3M™ to dostawca kompleksowych rozwiązań spełniających wszystkie potrzeby w zakresie szlifowania. Od tarcz siatkowych, przez szlifierki mimośrodowe, aż po przenośne systemy odsysania pyłu – oferujemy wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć wydajność i jakość pracy w Twoim zakładzie. Eksperci techniczni firmy 3M™ dysponują wieloletnim doświadczeniem w zakresie zastosowań i branży, dzięki czemu mają pewność, że otrzymają Państwo odpowiedni materiał ścierny i optymalne rozwiązanie systemowe. Zastosowania – Obróbka metali – Szlifowanie podkładu – Szlifowanie żelkotu – Szlifowanie materiałów kompozytowych – Obróbka drewna

Zaleta:

  • Ściernica z siatką typu Premium pozwala na szlifowanie praktycznie bezpyłowe
  • Precyzyjne ziarna 3M™, ułożone w unikalny wzór, zapewniają najlepszą w branży wydajność ścierną i długą żywotność
  • Produkt z serii 3M Xtract™ – najlepszy wybór pod względem usuwania kurzu i wydajności
  • Zapewnia czystsze środowisko pracy niż tradycyjne szyby z otworami
  • Idealny do szerokiej gamy materiałów i zastosowań, w tym do usuwania materiału i precyzyjnej obróbki
  • Rzep z tyłu umożliwiający szybką i łatwą wymianę szyb
  • Dostępne w różnych gramaturach od 80+ do 320+