3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de malla 710W, 120+, 152 mm x NH, Die 600Z

Número de artículo: 7100288136
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 300 unidades
  • Pasos del pedido: 300 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100288136
EAN / GTIN 00068060665270
Número del fabricante 7100288136
Número L L01130 113266
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La reinvención del lijado. 3M™ evita tener que elegir entre la extracción de polvo y el rendimiento del disco. Al combinar la legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M con un soporte de mall, el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W logra una velocidad de corte líder en el sector al tiempo que permite un lijado prácticamente sin polvo. El grano cerámico con forma precisa de 3M™ se fractura continuamente en aristas de corte afiladas, lo que ofrece el doble de vida útil del abrasivo y la tasa de corte de los discos de malla de la competencia. Aproveche el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W para obtener ventaja competitiva en su sector, desde fabricación con metales y carpintería hasta operaciones de OEM en los sectores aeroespacial, marítimo, ferroviario y de automoción. Disfrute de un entorno de trabajo más seguro. Un entorno de trabajo más limpio es un entorno de trabajo más seguro. El disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W extrae más del 95 % del polvo generado durante el lijado, lo que reduce la exposición a partículas en suspensión y permite disfrutar de un entorno de trabajo más saludable y prácticamente libre de polvo. Además, el grano con forma precisa de 3M™ del disco corta sin que el operario tenga que ejercer tanta presión, lo que hace que el lijado sea más cómodo. Disfrute de las ventajas del sistema 3M Xtract™. 3M™ es su proveedor único para todos sus procesos de lijado. Desde discos de malla hasta lijadoras rotorbitales y unidades de extracción de polvo portátiles, tenemos todo lo que necesita para aumentar la productividad y la calidad de las piezas en su trabajo. Los expertos técnicos de 3M™ cuentan con décadas de experiencia en aplicaciones y en el sector para garantizar que obtenga los abrasivos adecuados y la solución de sistema óptima. Usos destacados • Fabricación con metales • Lijado de imprimaciones • Lijado de gel coat • Lijado de composite • Madera y carpintería

Ventaja:

  • El disco de malla de primera calidad permite un lijado prácticamente sin polvo
  • El grano con forma precisa de 3M™ dispuesto en un patrón único ofrece una tasa de corte líder en el sector y una larga vida útil
  • Parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
  • Permite disfrutar de un entorno de trabajo más limpio que los discos tradicionales con orificios de extracción de polvo
  • Soporte Hookit™ que permite cambiar los discos de manera rápida y sencilla
  • Ideal para una gran variedad de sustratos y aplicaciones, incluida la eliminación de material y el acabado fino
  • Está disponible en varios granos, desde 80+ hasta 320+