Tarcza szlifierska z tkaniny 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ, 150 mm, 150+, z wieloma otworami

Nr art.: 7100284342
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Platformy kształt okrągły
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa płótno
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Do materiału aluminium; drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Mocowanie na rzep; Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100284342
EAN / GTIN 00068060656971
Numer producenta 7100284342
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • OBEJMUJE SZEROKĄ PALETĘ ZASTOSOWAŃ: Wszechstronny krążek, który poradzi sobie z zadaniami od szlifowania mimośrodowego po okrawanie
  • ZOPTYMALIZOWANY DO SZLIFOWANIA EKSENTRYCZNEGO: Opatentowany system perforacji 3M Xtract™ Multihole zapewnia wyjątkowo skuteczne odsysanie pyłu, co zapobiega zatykaniu się narzędzi, zwiększa wydajność pracy i zapewnia czystsze środowisko pracy
  • WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: Tarcza doskonale nadaje się do obróbki aluminium, włókna szklanego, powłok żelowych oraz twardego i miękkiego drewna
  • SZYBKA I ŁATWA WYMIANA SZYB: System mocowania 3M™ Hookit™ ułatwia wymianę tarcz i pomaga zoptymalizować ich żywotność
  • ROZSYP: Otwarta konstrukcja i specjalna powłoka zapobiegają zatykaniu się i zapewniają optymalną wydajność skrawania przez cały okres eksploatacji tarczy
  • WYSOKOWYDAJNE KERAMICZNE ZIARNO ŚCIERNE: Ten ceramiczny minerał ścierny zapewnia doskonałą wydajność na wielu różnych powierzchniach
  • LEKKI MATERIAŁ NOŚNY Z TKANINY: Podłoże z tkaniny typu J łączy w sobie odporność na zużycie i elastyczność
  • DOSTĘPNE W RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH: Wybierz ziarno o wielkości od 60 do P220, które najlepiej nadaje się do Twojego konkretnego zastosowania