3M Xtract™ Cubitron™ II Disco con soporte de tela 900DZ, 150+ J-weight, 152 mm, Die 600LG

Número de artículo: 7100284342
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 unidades
  • Pasos del pedido: 250 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma Forma redonda
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Tejido
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Embalaje sueltos
Color azul
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Para material aluminio; madera; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Sujeción con adhesivo; Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100284342
EAN / GTIN 00068060656971
Número del fabricante 7100284342
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • ABARCA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES: Este versátil disco aborda aplicaciones desde acabado y lijado hasta desbarbe y eliminación de rebabas
  • DISEÑADO PARA CLEAN SANDING: El patrón multi-agujeros patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
  • RENDIMIENTO VERSÁTIL: El disco funciona bien en aluminio, fibra de vidrio, gelcoat, maderas duras y blandas
  • CAMBIOS DE DISCO RÁPIDOS Y FÁCILES: El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos con facilidad y ayuda a optimizar la vida útil del disco
  • CONSTRUCCIÓN DE CAPA ABIERTA: La construcción de capa abierta y el recubrimiento resistente a la carga evitan las obstrucciones para optimizar el corte durante la vida útil del disco
  • GRANO CERÁMICO DE ALTO RENDIMIENTO: El mineral cerámico ofrece un rendimiento excelente en una amplia gama de sustratos
  • SOPORTE DE TELA LIGERO: El soporte de tela de Peso J combina resistencia al desgaste con flexibilidad
  • DISPONIBLE EN UNA GAMA DE GRANOS: Puede elegir granos entre 60 y P220 para adaptarse a su aplicación específica