Folia ochronna do lakieru 3M™ serii 100, 10024, z ochroną powierzchni, 610 mm x 30,48 m

Nr art.: 7100277153
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Paint Protection Film Series 100
Oznaczenie producenta Paint Protection Film Series 100
Usunięcie bez pozostałości możliwe do 7
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 0,61 m
Długość folii 30,48 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100277153
EAN / GTIN 00051131182769
Numer producenta 7100277153
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Produkt ten został opracowany w celu ochrony lakieru samochodowego i innych delikatnych powierzchni pojazdu przed uderzeniami kamieni, zadrapaniami, uszkodzeniami spowodowanymi przez owady, smołą drogową, żywicą, plamami z płynów samochodowych oraz czynnikami atmosferycznymi występującymi na zewnątrz, w tym szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

Zaleta:

  • Seria 3M™ Paint Protection 100 to najnowsza folia ochronna, która chroni lakier samochodowy przed uderzeniami kamieni, zadrapaniami i czynnikami atmosferycznymi
  • Powierzchnia o wysokim połysku
  • Zoptymalizowany klej do ponownego nakładania, minimalizujący powstawanie fałd podnoszących i śladów kleju
  • Łatwe usuwanie papieru rozdzielającego
  • Wkładka ochronna chroni jakość folii i można ją łatwo usunąć
  • Technologia samonaprawiająca sprawia, że drobne rysy znikają pod wpływem ciepła oddziałującego na powierzchnię folii
  • Zwiększona rozciągliwość umożliwiająca instalację na większych powierzchniach
  • Profesjonalna instalacja przez wykonawców posiadających certyfikat 3M
  • 7-letnia gwarancja dla konsumentów – zapytaj przedstawiciela handlowego firmy 3M lub zapoznaj się ze szczegółami w karcie gwarancyjnej
  • Dopuszczalny do stosowania z 3M™ Pattern and Solutions Center, najnowocześniejszym narzędziem technologicznym zawierającym tysiące dopasowanych, wysokiej jakości szablonów folii ochronnych do lakieru, które umożliwiają szybszą instalację przy mniejszej ilości odpadów – co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

Zalecenie:

  • Ochrona lakieru pojazdu