3M™ Lámina Protectora PPF Serie 100, 10024, Brillo, 610 mm x 30.48 m

Número de artículo: 7100277153
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Paint Protection Film Series 100
Denominación del fabricante Paint Protection Film Series 100
Retirada posibles sin residuos hasta 7
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 0,61 m
Longitud lámina 30,48 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; resistente a la abrasión
Transparencia 100 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100277153
EAN / GTIN 00051131182769
Número del fabricante 7100277153
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Diseñada para proteger la pintura de los vehículos y otras superficies vulnerables contra impactos de gravilla, arañazos, daños causados por insectos, alquitrán, manchas, y exposición severa a la intemperie, incluidos los rayos ultravioleta (UV).

Ventaja:

  • 3M™ Lámina Protectora PPF Serie 100 Brillo es la lámina de protección más nueva diseñada para proteger la pintura del vehículo contra gravilla, arañazos y las condiciones climatológicas.
  • Acabado de alto brillo
  • Adhesivo optimizado para reposicionamiento, minimizando las líneas de elevación y las marcas de los adhesivos
  • Retirada sencilla del liner
  • La capa superior ayuda a proteger la lámina y se retira fácilmente
  • Tecnología de autorregeneración para eliminar arañazos o marcas leves aplicando calor a la superficie de la lámina
  • Capacidad de elongación para instalaciones en grandes áreas
  • Instalada profesionalmente por instaladores autorizados de 3M
  • 7 años de garantía para el consumidor: pregunte a su instalador autorizado de 3M o consulte el documento de garantía para obtener toda la información
  • Homologada para su uso con el 3M™ Pattern and Solutions Center, una herramienta de tecnología de vanguardia avanzada con miles de patrones de láminas PPF de alta calidad probados para realizar instalaciones con más rapidez y menos residuos, ahorrando tiempo y dinero

Recomendación:

  • Protección de pintura del vehículo