{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | PN-DH; Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe | |
| Opakowanie | karton | |
| Zawartość | 100 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 0 mm | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 7100274272 | |
| EAN / GTIN | 04064035130732 | |
| Numer producenta | 7100274272 | |
| Numer L | L51710 1824 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |