Scotch-Brite™ přesný netkaný kotouč, PN-DH, extra hrubý, 125 mm x bez otvoru (NH), 25/vnitřní balení, 100 ks/karton.

Artiklové číslo: 7100274272
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce PN-DH; Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe
Obal Karton
Obsah 100 ks
Tvar kulatá
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 0 mm
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100274272
EAN / GTIN 04064035130732
Číslo výrobce 7100274272
L-číslo L51710 1824
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Nově vyvinuté pro vaše potřeby. Představíme vám další krok v oblasti technologií zpracování povrchů: Přesné netkané disky Scotch-Brite™. Tento nový přírůstek do řady Scotch-Brite™ slibuje obvyklou konzistenci s rychlejším odstraněním a delší životností abraziva. Kombinací dvou vynikajících technologií 3M – netkané a precizně tvarovaného keramického zrna 3M – nyní můžete dosáhnout ideálního povrchu ještě rychleji. Aby vám tyto disky pomohly pracovat ještě efektivněji, jsou k dispozici v lehčích a zářivějších barvách, které jim pomáhají rozlišovat. Kromě toho byla řada gritů rozšířena tak, aby zahrnovala provedení Fein a Extra hrubý, což vám dává ještě širší výběr řešení pro vaše brusné potřeby. Zlepšete své pracovní procesy. Tato vysoce kvalitní univerzální brusná kolečka jsou navržena tak, aby optimalizovala kroky povrchové úpravy, včetně čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončování. Typickými substráty jsou hliník a měkké kovy, uhlíková ocel a nerezová ocel. Aplikace se pohybují od odstraňování povlaků a koroze až po dokončování a následné zpracování odlitků. Odstranění povlaků odstranění korozního prolnutí škrábanců s abrazivním prolnutím strojních pásů po zpracování odlitků odstraňování otřepů odstranění mikrootřepů

Výhoda:

  • Nyní s technologií přesného zrnitosti 3M™ převezměte svůj výkon na novou úroveň.
  • Navrženo pro snadné použití a konzistentní povrchové úpravy
  • Adaptabilní kotouč pro přípravu povrchů bez rýhování, podbroušení nebo poškození obrobku.
  • Přizpůsobitelný netkaný materiál pro čištění a dokončování povrchů bez injektáže, podbroušení nebo poškození obrobku
  • Vhodné pro hliník a měkké kovy, uhlíkovou ocel, nerezovou ocel, kompozity, plasty a další