3M™ Reusable Half Face Mask Respirator HF-353, Large, 50 mm

Nr art.: 7100265222
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-353
Przyłącze filtra Śruby
Typ filtra P
Stopień ochrony -
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor szare
Rodzaj produktu Półmaska
Właściwości maski Bez sylikonu; Membrana foniczna; Możliwość wielokrotnego zastosowania; Uszczelka na całym obwodzie; Zawór
Zawartość 10 szt.
Wielkość unisex L
Norma EN 140

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100265222
EAN / GTIN 04064035005672
Numer producenta 7100265222
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The 3M™ Reusable Half Mask, HF-353, has been designed with user comfort and convenience in mind. Featuring a 50mm filter thread, and compatible with the 3M™ Filters PV-251, the HF-353 is a convenient choice for users of the 3M™ Powered Air Respirator System Asbestos Kit, PV-300 Series, as the number of filter types that must be kept in stock can be minimised.

Zaleta:

  • Hybrid reflex seal contours and flexes to the user's face to aid wearer comfort
  • Seal check mechanismwhen pressed during exhale, the mask inflates slightly showing that a good seal has been achieved
  • Integrated voice panel for enhanced voice intelligibility while wearing the mask
  • Nose pinch allows for improved integration with eyewear
  • Comfortable, durable, low profile head crade & thick elasticated straps with simple rear fastening
  • Downward facing exhalation valve to reduce eyewear misting
  • Compatible with the 3M™ Filters PV-251
  • Size large
  • Previously named the Scott™ AVIVA 50