• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-353, groß, 50 mm, 10 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-353
Anschluss Filter Schrauben
Filtertyp P
Schutzstufe -
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe grau
Produktart Halbmasken
Eigenschaften Maske Sprechmembran; Ventil; einstellbares Kopfband; umlaufende Dichtlippe; wiederverwendbar
Inhalt 10 St.
Unisex-Größe L
Norm EN 140

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100265222
EAN / GTIN 04064035005672
Herstellernummer 7100265222
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-353 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-353 verfügt über ein 50-mm-Filtergewinde und ist kompatibel mit den 3M™ Filtern PV-251. Sie stellt eine praktische Lösung für Verwender des 3M™ Gebläseatemschutzsystem Asbest-Pakets der Serie PV-300 dar, da sie gewährleistet, dass die Anzahl der verschiedenen Filterarten, die bevorratet werden müssen, minimiert werden kann.

Vorteil:

  • Die flexible Dichtlippe passt sich dem Gesicht des Trägers an und sorgt so für einen besseren Tragekomfort
  • Mechanismus für Dichtsitzkurzprüfungen – wird die Maske während des Ausatmens gedrückt, wölbt sie sich leicht auf und zeigt so an, dass ein guter Dichtsitz erreicht wurde
  • Ein integriertes Sprachpanel ermöglicht eine verbesserte Sprachverständigung während des Tragens
  • Der Nasenbügel ermöglicht eine bessere Integration von Brillen
  • Bequemes und robustes Kopfband mit flachem Profil und dicke elastische Riemen, die ein einfaches Verschließen auf der Rückseite ermöglichen
  • Das nach unten gerichtete Ausatemventil vermindert das Beschlagen des Sichtfelds
  • Kompatibel mit den 3M™ Filtern PV-251
  • Groß
  • Vorherige Bezeichnung: Scott™ AVIVA 50