{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Długość przewodu | 9 m | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Seria | Perfect-It™ | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 150 mm | |
| Cechy szczególne | Ergonomiczny uchwyt; Zmienna prędkość obrotowa | |
| Rodzaj produktu | Polerki |
| Numer artykułu | 7100263992 | |
| EAN / GTIN | 04064035007614 | |
| Numer producenta | 7100263992 | |
| Numer L | L01310 2080 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |