3M™ Pneumatische excentrische schuurmachine, 88940, 125 mm, niet-vacuüm, 9.5 mm orbit

Artikelnummer: 7100258883
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100258883
EAN/GTIN 00638060889404
Nummer fabrikant 7100258883
L-nummer L01310 1866

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: 3M™
Industrieën: Metaalbewerking // Houtbewerking // Aeronautica // AOEM // Industrie algemeen // Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden // Composiet // Lakvoorbereiding // Transport en zwaar materieel
Maximum snelheid: 12000.0 rpm

Omschrijving:

De lichtgewicht en robuuste 3M™ Pneumatische excentrische schuurmachine is ontworpen met een hoge vermogen-gewichtsverhouding om u te helpen meer werk te verzetten in minder tijd en met minder belasting.

Kenmerk:

Elektrisch gereedschap is lichter en comfortabeler in gebruik
Ontwerp zonder afscherming voor beter zicht en gebruiksgemak
Lichter gewicht, kleiner formaat en trillingsreducerende zijhandgreep voor meer comfort voor de machinist
Autobalancer voor wielen helpt schurende trillingen te verminderen
Dankzij de hoge vermogen-gewichtsverhouding kunnen machinisten meer werk doen in minder tijd
Beschikbare accessoires bieden maximale functionaliteit en flexibiliteit