3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, Bright Yellow Cups, Headband, Compatible with Mobile App, MRX21A4WS6

Nr art.: 7100257811
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset; MRX21A4WS6
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor żółty
Wariant Pałąki na głowę
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Właściwości Funkcja Bluetooth; Funkcja głosowa
Tłumienie szumów Aktywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100257811
EAN / GTIN 04054596921078
Numer producenta 7100257811
Numer L L01130 85
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Keep connected while protected with the 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset. The Bluetooth® headset with noise-cancelling boom microphone connects to your mobile phone for hands free calls and streaming in noisy environments. The headset helps to protect against hazardous noise and at the same time helps promote your situational awareness via the level-dependent function for ambient listening. The headset also synchs to a mobile app so users can easily set-up and adjust the headset.

Zaleta:

  • Attenuating hearing protector comes in two models: headband or a safety helmet attachment
  • Bluetooth® technology for connection to an external Bluetooth® device allows for hands-free talking and streaming
  • Noise-cancelling boom microphone for clear speech transmission in noisy environments
  • Level-dependent function for ambient listening to help promote auditory situational awareness
  • Connection to an iOS and Android compatible mobile app, 3M™ Connected Equipment, to more easily set-up and adjust the headset.
  • The app is available to download from App Store and Google Play.
  • Mobile app allows you to receive reminders when to change replacement cushions (hygiene kit) and choose the frequency of these alerts
  • Push-to-Listen feature to easily and instantaneously listen to your surroundings
  • Voice guided feedback after setting adjustment.
  • No need to remove the headset for any adjustments
  • The headset will automatically turn off after four hours of non-use to save battery life
  • Replaceable cushions (hygiene-kit) and covers