Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, supports jaune vif, serre-tête, compatible avec l'application mobile, MRX21A4WS6

Réf.: 7100257811
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100257811
EAN / GTIN 04054596921085
Réf. fabricant 7100257811
Article hors catalogue L01130 85
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Restez connecté tout en étant protégé avec le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X. Le casque Bluetooth® avec microrail à suppression de bruit se connecte à votre téléphone portable pour vous permettre de gérer des appels mains libres et de profiter du streaming dans des environnements bruyants. Le casque protège contre les bruits dangereux et favorise en même temps votre connaissance de l’environnement par le biais de la fonction dépendant du niveau de bruits ambiants. Le casque se synchronise également avec une application mobile pour permettre aux utilisateurs de le configurer et de le régler facilement.

Avantage(s):

  • Protection auditive avec atténuation disponible en deux modèles : serre-tête ou attache pour casque de sécurité
  • La technologie Bluetooth® permet de se connecter à un périphérique Bluetooth®externe, de gérer des conversations et de profiter du streaming mains libres
  • Microrail antibruit pour une transmission claire de la parole dans les environnements les plus bruyants.
  • Fonction dépendant du niveau pour entendre les bruits ambiants et faciliter la connaissance de l’environnement
  • Connexion à l’application mobile compatible iOS et Android, 3M™ Connected Equipment, pour configurer et régler plus facilement le casque.
  • L’application est disponible en téléchargement sur l’App Store et Google Play.
  • L’application mobile vous donne la possibilité de recevoir des rappels pour remplacer les coussinets (kit hygiène) et de choisir la fréquence de ces alertes.
  • La fonction Push-to-listen pour permettre d'écouter aisément et instantanément votre environnement
  • Rétroaction guidée par la voix après réglage des paramètres.
  • Pas besoin de retirer le casque pour effectuer les réglages
  • Ce casque s’éteint automatiquement après quatre heures de non-utilisation pour économiser la batterie.
  • Coussinets remplaçables (kit hygiène) et protections