Aplikator kleju termotopliwego 3M™, model TC/TCQ LT, do klejów typu Low Melt, 220 V, wersja dla UE

Nr art.: 7100255832
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Typ wtyczki wejściowej C; F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia; Włochy
Napięcie sieciowe 220 V
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Pistolet do klejenia na gorąco
Regulacja temperatury możliwa tak
Wydajność maksymalna 2,5
Właściwości Zabezpieczenie przed kapaniem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100255832
EAN / GTIN 04054596918504
Numer producenta 7100255832
Numer L L01130 112106
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki urządzeniu do nakładania klejów termotopliwych 3M™ można bez trudu nakładać kleje termotopliwe i zapewnić ciągłość procesów produkcyjnych. Nasze aplikatory z regulowaną temperaturą wykorzystują ciepło elektryczne do topienia klejów i dozowania ich w różnych temperaturach topnienia. Posiada wygodny uchwyt, który ułatwia gładkie nakładanie kleju, zwłaszcza pod naciskiem. Dzięki regulacji temperatury naszego aplikatora, która w razie potrzeby pozwala na nakładanie nawet 2,5 kg kleju 3M na godzinę, jedna osoba może wykonywać wiele zadań. Nasz aplikator jest wyposażony w innowacyjny mechanizm dozujący, który minimalizuje rozlewanie, ogranicza ilość odpadów oraz zapewnia płynny i bezpieczny przebieg procesów. Jego ograniczenie skoku również przyczynia się do precyzyjnego nakładania kleju.

Zaleta:

  • Lekka konstrukcja zapewniająca łatwą obsługę
  • Wyłącznie do kartridży z klejem topliwym 3M™
  • Nadaje się zarówno do drobnych, jak i do większych prac
  • Precyzyjna i niewymagająca wysiłku praca