Applicateurs thermofusibles 3M™, TC/TC-Q LT, 220 V, Gen II, prise européenne

Réf.: 7100255832
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de fiche, entrée C; F
Pour pays Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; France; Italie; Pays-Bas; Pologne; Portugal; République tchèque
Tension 220 V
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit pistolet à colle chaude
Possibilité de régulation de la température oui
Débit max. 2,5
Caractéristiques dispositif anti-goutte

Identification et classification

Référence article 7100255832
EAN / GTIN 04054596918504
Réf. fabricant 7100255832
Article hors catalogue L01130 112106
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Distribue l'adhésif thermofusible à basse température à une température fixe de 129ºC. L'applicateur est conçu pour être utilisé avec des bâtonnets de TC à faible point de fusion de 5/8 ″x 2″ et est capable de dispenser jusqu'à 2,6 kg d'adhésif par heure. L'applicateur est fourni avec un embout de pour répondre à une grande variété de besoins d'application. La conception légère facilite la manipulation L'alimentateur contrôlé par le pouce retient le bâton d'adhésif et le distribue avec précision Le contrôle de l'alimentation sur demande minimise les déchets et les gouttes L'applicateur LT Quadrack est conçu pour être utilisé avec des bâtonnets Quadrack (Q) de 5/8 ″x 8″ à faible point de fusion et est capable de distribuer jusqu'à 2,6 kg de colle par heure. L'applicateur comprend un déclencheur de paume qui aide à réduire la fatigue liée aux mouvements répétitifs. Conception légère pour une manipulation facile Le convertisseur quadruple assure un flux régulier et uniforme La gâchette améliore le confort ergonomique

Avantage(s):

  • Une conception légère pour une manipulation simple
  • Spécialement conçu pour les bâtons de colle thermofusible 3M™
  • Idéal pour les distributions de petits et de gros volumes
  • Personnalisable au moyen d'accessoires pour satisfaire à tous vos besoins
  • Une conception parfaitement équilibrée, pour une distribution simplifiée et contrôlée
  • Confortable et ergonomique