Folia dekoracyjna 3M™ DI-NOC™ Premium Wood, matowa, PW-2316MT, 1220 mm x 50 m

Nr art.: 7100252326
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ DI-NOC™
Oznaczenie producenta PW-2316MT
Kolor Szare
Dekory Dąb
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 50 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Wodoodporność; odporność na ścieranie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100252326
EAN / GTIN 04550309094195
Numer producenta 7100252326
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Ponad 1000 wzorów, kolorów i faktur zapewnia jeszcze większą swobodę projektowania
  • Tańsze niż tradycyjne materiały budowlane
  • Szybkie i łatwe klejenie przy mniejszych przestojach, hałasie i zakłóceniach
  • Odporny na typowe plamy oraz środki czyszczące i dezynfekujące
  • Łatwe w czyszczeniu, dezynfekcji i konserwacji
  • Znakomita wytrzymałość w porównaniu z tradycyjnymi materiałami stosowanymi do wykończenia powierzchni wewnętrznych