Finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ Premium Wood, PW-2316MT, 1220 mm x 50 m

Réf.: 7100252326
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ DI-NOC™
Référence fabricant PW-2316MT
Couleur gris
Décors chêne
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,22 m
Longueur film 50 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100252326
EAN / GTIN 04550309094195
Réf. fabricant 7100252326
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Plus de 1 000 motifs, couleurs et textures pour une plus grande liberté de créer.
  • Plus économique que les matériaux de construction traditionnels
  • Application rapide et facile générant moins de temps d'arrêt, de bruit et de perturbations
  • Résistant aux taches courantes, aux produits de nettoyage et aux désinfectants
  • Facile à nettoyer, désinfecter et entretenir
  • Excellente durabilité par rapport aux matériaux traditionnels utilisés pour les surfaces en intérieur

Téléchargements et documents

De la même série "3M™ DI-NOC™" Afficher tout