3M™ Protecta® regulowana lina bezpieczeństwa z spustem, regulowana do 4,00 m, 1200315

Nr art.: 7100248629
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Grubość liny 10,5 mm
Rodzaj produktu Lina
Długość użytkowa 4 m
Materiał Nylon
Norma EN 358

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100248629
EAN / GTIN 03660570044711
Numer producenta 7100248629
Numer L L01130 111908
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Liny zabezpieczające 3M™ Protecta® z spustem składają się z plecionej liny o średnicy 10,5 mm i są dostępne w różnych długościach. System regulacji spustowej pozwala użytkownikowi na regulację długości liny zabezpieczającej podczas użytkowania – nawet jeśli lina jest zabrudzona i mokra. Uprząż asekuracyjna umożliwia użytkownikowi, który częściowo opiera się o konstrukcję lub stałą drabinę, wykonywanie pracy obiema rękami bez utraty równowagi. Wszystkie długości są wyposażone w karabinek z potrójnym blokowaniem do połączenia z użytkownikiem oraz w karabinek automatyczny ze stali ocynkowanej, służący jako punkt mocowania. Użytkownik musi zadbać o to, aby zastosowano odpowiedni dodatkowy środek do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości (np. linkę do zabezpieczenia przed upadkiem).

Zaleta:

  • Uprząż asekuracyjna 3M™ Protecta® z mechanizmem spustowym, umożliwiająca pracę obiema rękami, gdy użytkownik może częściowo oprzeć się o konstrukcję lub stałą drabinę
  • „Trigger” umożliwia łatwą regulację w celu uzyskania optymalnego ustawienia roboczego
  • Lina rdzeniowo-powłokowa o średnicy 10,5 mm – trwała i łatwa do regulacji za pomocą mechanizmu Trigger
  • Karabinek automatyczny do łatwego połączenia z pasem
  • Łatwy w obsłudze karabińczyk z potrójnym blokowaniem, służący do połączenia z spustem
  • Maksymalna waga użytkownika: 140 kg