• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® einstellbares Verbindungsmittel mit Trigger, bis 4,00 m einstellbar, 1200315

Artikel-Nr.: 7100248629
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stärke Seil 10,5 mm
Produktart Seil
Nutzlänge 4 m
Material Nylon
Norm EN 358

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100248629
EAN / GTIN 03660570044711
Herstellernummer 7100248629
L-Nummer L01130 111908
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Protecta® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger bestehen aus einem geflochtenen 10,5-mm-Seil und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Das Trigger-Einstellsystem ermöglicht es dem Nutzer, die Länge des Verbindungsmittels während des Gebrauchs einzustellen – auch wenn das Seil verschmutzt und nass ist. Das Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel erlaubt es einem Nutzer, der sich teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützt, eine Arbeit beidhändig zu verrichten, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Bei allen Längen ist ein dreifach verriegelnder Karabiner zur Verbindung mit dem Nutzer und ein Automatikkarabiner aus verzinktem Stahl als Anschlaghilfsmittel vorhanden. Der Nutzer muss sicherstellen, dass ein geeignetes zweites Mittel zur Absturzsicherung (z. B. Verbindungsmittel zur Absturzsicherung) verwendet wird.

Vorteil:

  • 3M™ Protecta® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger für beidhändiges Arbeiten, wenn sich der Nutzer teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützen kann
  • Der „Trigger“ ermöglicht ein einfaches Einstellen zur optimalen Arbeitspositionierung
  • 10,5-mm-Kernmantelseil – langlebig und mit dem Trigger leicht nachzustellen
  • Automatikkarabiner zur einfachen Verbindung mit dem Gurt
  • Einfach zu bedienender, dreifach verriegelnder Karabiner zum Verbinden mit dem Trigger
  • Maximales Nutzergewicht 140 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb