Folia odblaskowa pryzmatyczna 3M™ o wysokiej intensywności 3930, biała, bez łączeń. 914 mm x 45,7 m

Nr art.: 7100244511
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria High Intensity Prismatic
Oznaczenie producenta High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Folia ochronna
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100244511
EAN / GTIN 08887862409521
Numer producenta 7100244511
Numer L L01130 112862
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folie pryzmatyczne 3M High Intensity są nie tylko jasne i trwałe, ale także bardziej przyjazne dla środowiska. Proces produkcji folii pryzmatycznych pozwala zmniejszyć emisję lotnych związków organicznych (VOC) o 97 procent oraz zużycie energii o 72 procent w porównaniu ze standardowymi metodami produkcji folii technicznych.

Zaleta:

  • Spełnia wymagania normy EN 12899-1 dotyczące koloru i parametrów:2007, klasa RA2.
  • Folie odblaskowe pryzmatyczne 3M™ High Intensity z serii 3930 są dopuszczalne do stosowania w produkcji znaków drogowych z europejskimi certyfikatami technicznymi (ETA)
  • Współczynnik odbicia, kontrast barwny, czytelność, jasność i trwałość pryzmatycznych folii odblaskowych 3M™ High Intensity z serii 3930 są znacznie lepsze niż wartości osiągane przez folie z kuleczkami szklanymi (RA2).
  • Wytrzymała, twardsza warstwa wierzchnia chroni przed zadrapaniami i otarciami
  • Proces produkcji folii pryzmatycznych jest ponadto bardziej przyjazny dla środowiska niż inne metody wytwarzania folii odblaskowych.
  • Emisja lotnych związków organicznych (LZO) zostaje zmniejszona o 97%, zużycie energii o 77%, a ilość odpadów o 46% w porównaniu z produkcją folii z kulek szklanych.
  • Ochrona środowiska poprzez minimalne zużycie rozpuszczalników i emisje w naszym procesie produkcyjnym
  • atrament
  • Oznaczenie KGM

Zalecenie:

  • Znaki drogowe o stałym znaczeniu
  • Wyposażenie placów budowy i oznakowanie
  • Pionowe słupki odgradzające