• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 100, niebieskie kabłąki, powłoka zapobiegająca zarysowaniom i zaparowaniu, przezroczyste szkła, SF101AF-BLU-EU, 20 sztuk w opakowaniu

Nr art.: 7100244064
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Przezroczysty Biały perłowy
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Oznaczenie producenta SF101AF-BLU-EU
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Okulary nakładane nie
Kształt Slim
właściwości ramy Dobra wentylacja oczu; Długość pałąka regulowana; Osłona boczna
Kolor Niebieskie; Przezroczysty
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100244064
EAN / GTIN 04054596869370
Numer producenta 7100244064
Numer L L01110 532
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Okulary ochronne 3M™ SecureFit z serii 100 to atrakcyjne cenowo okulary ochronne, zaprojektowane z myślą o długotrwałym noszeniu. Seria 100 charakteryzuje się dowolnym, sportowym kształtem soczewek, który nadaje rodzinie okularów ochronnych SecureFit™ świeży wygląd. Innowacyjna konstrukcja zauszników tych lekkich okularów ochronnych firmy 3M charakteryzuje się żebrowaniem z otworami, które zapewnia wygodną regulację ciśnienia. Dzięki temu kabłąki mogą się wyginać i samodzielnie dopasowywać do wielkości i kształtu głowy danej osoby. Dzięki otaczającym kabłąkom nacisk nie jest wywierany na skronie, lecz na mniej wrażliwą tylną część głowy. Dzięki temu okulary ochronne są lekkie i wygodne w noszeniu, a także zapewniają pewne trzymanie się na twarzy nawet przy szybkich ruchach głowy. Ponadto płaska i elastyczna konstrukcja zauszników okularów ochronnych SecureFit™ z serii 100 doskonale współgra z nausznikami 3M™.

Zaleta:

  • Niedrogie, wytrzymałe okulary ochronne 3M™ SecureFit™
  • Innowacyjna technologia rozkładu nacisku na zauszniki 3M™ SecureFit™ z rowkowanymi żebrami zapewnia stabilne dopasowanie i zoptymalizowany nacisk zauszników.
  • Kabłąki są elastyczne i dopasowują się do obwodu głowy użytkownika
  • Dzięki smukłej, otaczającej twarz oprawce okulary te nadają się przede wszystkim do węższych twarzy
  • Dostępne w ekonomicznym opakowaniu zbiorczym (5 sztuk, wyłącznie z czarną ramką)
  • Płaska i elastyczna konstrukcja pałąka doskonale współgra z nausznikami 3M™
  • Kształt typu wraparound dopasowuje się do konturu ciała, zapewniając pewne dopasowanie, które zapobiega zsuwaniu się
  • Łatwe czyszczenie