Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 100, cu tâmple albastre, cu strat anti-zgârieturi/anticeață, lentile transparente, SF101AF-BLU-EU, 20 per pachet.

Cod articol.: 7100244064
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, transparent Alb-perlă
Nuanță, albastru Albastru deschis
Denumirea producătorului SF101AF-BLU-EU
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Supraochelari nu
Forma potrivită Slim
Culoarea albastru; transparent
Proprietăți cadru Braţe reglabile pe lungime; Protecţie laterală; Ventilație bună a ochilor
Tip produs Ochelari cu brațe
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Disc înlocuibil; Fără aburire; rezistent la zgârieturi
Domeniu de utilizare Interior
Standard EN 166
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 7100244064
EAN / GTIN 04054596869370
Număr producător 7100244064
L-Număr L01110 532
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit seria 100 sunt o protecție atractivă pentru ochi, proiectată să dureze mult timp. Seria 100 dispune de designul sportiv popular al lentilelor, care oferă familiei de ochelari de protecție SecureFit ™ un aspect proaspăt. Construcția inovatoare a acestor ochelari de protecție ușori de la 3M este caracterizată de coaste cu fante care oferă o compensare confortabilă a presiunii. Acest lucru permite suporturilor să se îndoaie și să se adapteze automat la dimensiunea capului și la forma suporturilor respective. Templele din jur nu aplică presiune asupra templelor, ci asupra spatelui mai puțin sensibil al capului. Astfel, ochelarii sunt ușori și confortabili la purtare și asigură o fixare sigură chiar și în timpul mișcărilor rapide ale capului. În plus, designul plat și flexibil al ochelarilor din seria SecureFit ™ 100 poate fi ușor combinat cu căștile 3M™.

Avantaj:

  • Ochelari 3M™ SecureFit ™ accesibili și robuști
  • Tehnologia inovatoare de distribuție a presiunii în temple 3M™ SecureFit ™ cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și asigură o presiune de contact optimizată a templelor ochelarilor.
  • Suporturile sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului
  • Forma subțire de înfășurare face ca acești ochelari să fie potriviți în mod special pentru fețele mai înguste
  • Disponibil într-un pachet de vrac rentabil (5 bucăți, numai cadru negru)
  • Designul plat și flexibil al templului funcționează bine cu căștile auriculare 3M™
  • Forma de înfășurare se conformează contururilor pentru o fixare sigură care previne alunecarea
  • Curățare ușoară