Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne kabłąki, powłoka antyzarysowa+ (K), przezroczyste szkła, SF501ASP-BLK-EU, 20 sztuk w opakowaniu

Nr art.: 7100243979
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny
Czarny sygnałowy
Odcień, Przezroczysty
Czysta biel
Oznaczenie producenta
3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille
Opakowanie
karton
Okulary nakładane
nie
Kształt
Zwykłe
Kod producenta ramy
3M
Standardy odniesienia ramy
EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy
F; K
właściwości ramy
Długość pałąka regulowana; Osłona boczna; Otoczka zausznika; bez lateksu
Kolor
Czarny; Przezroczysty
Rodzaj produktu
Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki
2
Kod producenta szybki
3M
Klasa optyczna szybki
1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki
F; K
Materiał szybki
Poliwęglan
Przyciemnienie szybki
Przeźroczyste
Właściwości szybki
Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania
Pomieszczenia
Norma
EN 166
Kategoria ochrony
II
masa całkowita
22 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100243979
EAN / GTIN 04054596869677
Numer producenta 7100243979
Numer L L01110 667
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z serii 500 to najnowocześniejsza ochrona oczu, zaprojektowana z myślą o komforcie i kompatybilności. Te okulary ochronne o smukłym, eleganckim wyglądzie ważą zaledwie 22 g. Technologia 3M™ rozkładająca nacisk na zauszniki gwarantuje wygodne dopasowanie. Żebrowane, z nacięciami, zapewniają wygodną regulację nacisku i pozwalają kabłąkom wyginać się oraz dopasowywać do wielkości głowy użytkownika. Dzięki otaczającym kabłąkom nacisk nie jest wywierany na skronie, lecz na mniej wrażliwą tylną część głowy. Dzięki temu okulary ochronne są lekkie i wygodne w noszeniu, a także zapewniają pewne trzymanie się na twarzy nawet przy szybkich ruchach głowy. Dzięki regulowanym zapięciom użytkownik może z łatwością dopasować okulary ochronne do kształtu twarzy i ustawić je w odpowiedniej pozycji. Okulary te można z powodzeniem łączyć z nausznikami ochronnymi.

Zaleta:

  • Eleganckie i kompatybilne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z regulowanymi zausznikami z mechanizmem zapadkowym, umożliwiającymi dopasowanie soczewek do kształtu twarzy i pozycji okularów, zostały zaprojektowane w celu poprawy dopasowania podczas noszenia masek oddechowych.
  • Innowacyjna technologia rozkładu nacisku na zauszniki 3M™ SecureFit™ z rowkowanymi żebrami zapewnia stabilne dopasowanie i zoptymalizowany nacisk zauszników.
  • Kabłąki są elastyczne i dopasowują się do obwodu głowy użytkownika
  • Powłoka przeciwmgielna 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą ochronę przed zaparowaniem i zarysowaniami (dostępna w wybranych modelach)
  • Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym o długości fali do 400 Nm
  • Kształt typu wraparound dopasowuje się do konturu ciała, zapewniając pewne dopasowanie, które zapobiega zsuwaniu się
  • Płaskie i elastyczne kabłąki dobrze komponują się z nausznikami i zapewniają solidną ochronę boczną
  • Łatwe czyszczenie
  • Dostępne są piankowe oprawki chroniące oczy przed odłamkami