• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, antirayure + (K), optique transparente, SF501ASP-BLK-EU

Réf.: 7100243979
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 7100243979
EAN / GTIN 58887862403623
Réf. fabricant 7100243979
Article hors catalogue L01110 667
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection oculaire contemporaine conçue pour le confort et la compatibilité, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500. Ces lunettes de sécurité ne pèsent que 22 g et offrent un look élégant et élégant. La technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™ offre un ajustement confortable, avec des nervures à fentes qui assurent une égalisation confortable de la pression, ce qui permet aux branches de fléchir et de s’adapter automatiquement à la taille de la tête du porteur. De par leur conception, ces lunettes de sécurité appliquent une pression sur l’arrière de la tête, moins sensible, plutôt que sur les branches, ce qui permet d’obtenir un confort optimal lors de mouvements rapides de la tête. Les branches réglables offrent une personnalisation encore plus poussée, en permettant à l’utilisateur de régler l’optique selon la forme de son visage et la position des lunettes. Ces lunettes se marient bien avec les coquilles antibruit.

Avantage(s):

  • Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ élégantes et compatibles avec branches réglables, pour ajuster l'optique aux traits du visage et à la position des lunettes, conçues pour aider à améliorer le positionnement lorsqu'elles sont portées avec des masques
  • La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression.
  • Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
  • Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
  • Protection contre les UV jusqu'à 400 nm
  • La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement
  • Les branches plates et souples permettent de les utiliser facilement avec des coquilles antibruit et offrent une protection latérale solide
  • Simple à nettoyer
  • Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris