3M™ SecureFit™ 500 Safety Glasses, Green/Black frame, Anti-Scratch+ (K), IR 1.7 Grey lens, SF517ASP-GRN-EU

Nr art.: 7100243977
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Zielony Zielony liściasty
Oznaczenie producenta 3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille; SF517ASP-GRN-EU
Opakowanie karton
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Kod producenta ramy 3M
Kolor szare; Zielony; czarny
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; K
Właściwości ramy Długość pałąka regulowana; Osłona boczna; Otoczka zausznika; bez lateksu
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,7
Kod producenta szybki 3M
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; K
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki szare
Właściwości szybki Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania Prace spawalnicze
Norma EN 166
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 22 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100243977
EAN / GTIN 58887862403630
Numer producenta 7100243977
Numer L L01110 787
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For contemporary eye protection designed for comfort and compatibility, use 3M™ SecureFit™ Safety Glasses 500 Series. These safety glasses weigh just 22 g and offer a sleek, stylish look. 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology offers a comfortable fit, with slotted ribs that provide comfortable pressure equalization, allowing the temples to flex and self-adjust to the size of the wearer’s head. The design of these safety glasses applies pressure to the less sensitive back of the head instead of the temples, achieving a comfortable fit even during rapid head movement. The adjustable ratchet temples offer even greater customization by allowing user to adjust the lens for facial features and eyeglass position. These glasses combine well with ear muffs.

Zaleta:

  • Sleek and compatible 3M™ SecureFit™ Safety Glasses range with adjustable ratchet temples to adjust the lens for facial features and eyeglass position, designed to help improve the positioning when worn with respirators
  • 3M's innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technology design features slotted ribs that provide comfortable pressure equalization.
  • The temples flex and self-adjust to the size of wearer's head
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties (available on selected models)
  • Protection against UV up to 400nm
  • Wraparound design improves the security of fit and prevents slipping
  • Flat and flexible temples combine easily with earmuffs and provide solid side protection
  • Easy to clean
  • Foam gasket available to help limit eye exposure to debris