3M™ SecureFit™ 500 védőszemüveg, zöld/fekete halánték, karcolásgátló bevonat+ (K), szürke lencse védelmi szintje IR 1.7, SF517ASP-GRN-EU, 20 darab per csomag.

Cikkszám: 7100243977
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100243977
EAN / GTIN 58887862403630
Gyártó száma 7100243977

Leírás

Leírás:

A modern 3M™ SecureFit™ 500 védőszemüveg szárai alkalmazkodnak az egyéni fejformához, így minden viselőnek biztonságos viselési kényelmet biztosítanak.

Jellemző:

Az elegáns és kompatibilis 3M™ SecureFit ™ síszemüveg állítható racsnis szárakkal, hogy a lencsét az arc alakjához és pozíciójához igazítsa, úgy van kialakítva, hogy javítsa a légzőkészülék viselése közbeni illeszkedést.
Az innovatív 3M™ SecureFit ™ templomi nyomáselosztó technológia hornyolt bordákkal biztosítja a biztonságos illeszkedést és biztosítja a szemüvegtemplomok optimális érintkezési nyomását. A tartók rugalmasak, és alkalmazkodnak a viselő fejméretéhez
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
400 nm-ig terjedő ultraibolya sugárzás elleni védelem
A körülölelő forma megfelel a kontúroknak, így biztos illeszkedést biztosít, amely megakadályozza a csúszást
A lapos és rugalmas szárak jól kombinálódnak a fülvédőkkel, és szilárd oldalvédelmet biztosítanak
Egyszerű tisztítás
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak