3M™ Błyszcząca folia ochronna 8428G, 1524 mm x 100 m

Nr art.: 7100239651
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 8428G
Oznaczenie producenta 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,524 m
Grubość folii 30
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100239651
EAN / GTIN 00638060844830
Numer producenta 7100239651
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zabezpiecz zadrukowane okleiny samochodowe przed czynnikami atmosferycznymi za pomocą laminatu ochronnego 3M™ 8428G. Nasza folia ochronna została opracowana specjalnie z myślą o firmach zajmujących się obróbką grafiki. Ta warstwa ochronna o grubości 30 µm (0,03 mm) doskonale dopasowuje się do skomplikowanych wypukłości oraz głębokich żłobień, zapewniając wyjątkową wydajność, produktywność oraz zwiększoną odporność na promieniowanie UV. Laminat ochronny 3M™ 8428G jest objęty globalną gwarancją 3M™ MCS™ i pomaga wykonać pracę szybko i prawidłowo – już za pierwszym razem. Aby uzyskać dodatkowe korzyści, należy stosować tę folię ochronną wraz z folią 3M™ Print Wrap IJ280.

Zaleta:

  • Wyjątkowa wydajność i produktywność w połączeniu z folią 3M™ Print Wrap IJ280
  • Zwiększona odporność na promieniowanie UV
  • Doskonała odporność na odrywanie
  • Doskonale dopasowuje się do skomplikowanych wygięć i głębokich żłobień
  • Zapewnia błyszczące wykończenie nadające efekt „mokrego lakieru”
  • Zapewnia doskonałą przejrzystość
  • Ochrona na całym świecie dzięki gwarancji 3M™ MCS™

Zalecenie:

  • Samochody
  • Samochód dostawczy
  • Transport publiczny
  • Ciężarówka
  • przyczepa
  • Jednostki pływające
  • Inne pojazdy
  • Budynki i ściany
  • Wyświetlacze
  • Etykiety
  • Znaki nieprzezroczyste
  • Okna i szkło