3M™ Lámina protectora brillo 8428G, 1524 mm x 100 m

Número de artículo: 7100239651
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 8428G
Denominación del fabricante 3M™ Glänzendes Schutzlaminat 8428G; 3M™ Schutzlaminat 8428G
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,524 m
Grosor lámina 30
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; resistente a la abrasión
Transparencia 100 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100239651
EAN / GTIN 00638060844830
Número del fabricante 7100239651
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Proteja las láminas de personalización de vehículos impresas con 3M™ 8428G Lámina Protectora Brillo. Hemos diseñado nuestro lamina protectora pensando en los convertidores e instaladores. Esta lamina protectora de 0,03 mm (30 μm), es muy conformable para curvas compuestas y estampaciones, ofrece un rendimiento y una productividad excepcionales, y mayor resistencia frente a los rayos ultravioleta. Con el respaldo de la garantía 3M™ MCS™ en todo el mundo, 3M™ 8428G Lámina Protectora Brillo le ayudará a realizar el trabajo rápidamente y a hacerlo bien, a la primera. Para obtener beneficios adicionales de rendimiento, utilice esta Lámina Protectora con 3M™ IJ280 Lámina de impresión digital.

Ventaja:

  • Rendimiento y productividad excepcionales cuando se combina con 3M™IJ280 Lámina de impresión digital
  • Resistencia mejorada a la radiación ultravioleta
  • Excelente resistencia frente al levantamiento
  • Altamente conformable para curvas compuestas y estampaciones
  • Acabado brillo que le da una apariencia de ″pintura húmeda″
  • Excelente transparencia
  • Con el respaldo de la garantía 3M™ MCS™ en todo el mundo

Recomendación:

  • Coches
  • Furgonetas
  • Transportes públicos
  • Camiones
  • Caravanas
  • Embarcaciones
  • Otros vehículos
  • Edificios y paredes
  • Expositores
  • Etiquetas
  • Carteles
  • Ventanas y cristales