Taśma izolacyjna Scotch® 35 z winylu, brązowa, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Nr art.: 7100239020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Brązowy Brązowy orzechowy
Seria Scotch® 35
Oznaczenie producenta Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Min. odporność na temperaturę -10 stopni
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Znakowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 20 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100239020
EAN / GTIN 00051144061075
Numer producenta 7100239020
Numer L L01310 1067
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna Scotch® Vinyl 35, stosowana jako taśma do oznaczania, zapewnia ochronę elektryczną i mechaniczną dzięki połączeniu silnie przylegającego, wrażliwego na nacisk kleju na bazie żywicy kauczukowej oraz elastycznego nośnika z PVC. Ta taśma samoprzylepna jest trudnopalna i charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV, ścieranie, wilgoć, zasady, kwasy, rozpuszczalniki oraz różne warunki atmosferyczne. Można go łatwo rozciągać i przylega do niemal każdego kształtu lub kąta. Idealny do izolacji przewodów elektrycznych; kompatybilny z syntetycznymi izolacjami kabli, powłokami i masami do splatania.

Zaleta:

  • Poręczny i łatwy w użyciu
  • W celu ochrony przewodów elektrycznych, przewodów silnikowych i rur przed ścieraniem, działaniem kwasów i zasad, korozją, wilgocią oraz czynnikami atmosferycznymi
  • Dostępne w dziewięciu różnych trwałych kolorach
  • Posiada certyfikaty UL i VDE oraz certyfikat CSA; zgodny z dyrektywą RoHS 2015/863/UE