Esecuzione:
Colore prodotto: Marrone
Lunghezza complessiva: 20.117 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Descrizione:
Scotch® nastro isolante in vinile per codifica colori 35 è un nastro isolante in PVC di alta qualità con codice colore. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'identificazione di fase, la codifica colore di conduttori e sistemi di tubazioni e per la marcatura di aree di sicurezza. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -10 e 90 °C.
Proprietà:
Maneggevole e facile da usare
Per proteggere i conduttori elettrici, i cavi dei motori e le tubazioni da abrasione, acidi, basi, corrosione, umidità e agenti atmosferici.
Disponibile in nove diversi colori resistenti
Certificato UL, VDE, CSA e conforme alla direttiva RoHS 2015/863/UE.